text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 250X1,6X32


Les meules de tronçonnage de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptées au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance très élevées et une usure de l'outil nettement réduite,

Numéro d'article 2B112722
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 250
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 250
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Model 41N

La description

Les meules de tronçonnage de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptées au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance très élevées et une usure de l'outil nettement réduite, ce qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B112722
EAN 9003178348395
UBB 500572068517
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 834839
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.