text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 230X3,5X22,23


La meule de tronçonnage PREMIUM a été spécialement conçue pour un travail confortable sur tous les matériaux moulés. Grâce à une technologie de fabrication innovante combinée à l'utilisation d'un oxyde de zirconium et d'aluminium de haute qualité, cet outil possède une capacité de coupe exceptionnelle. Le disque de tronçonnage est disponible en 3 dureté

Numéro d'article 7Q317333
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Zirconium corundum
Marque Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

La description

La meule de tronçonnage PREMIUM a été spécialement conçue pour un travail confortable sur tous les matériaux moulés. Grâce à une technologie de fabrication innovante combinée à l'utilisation d'un oxyde de zirconium et d'aluminium de haute qualité, cet outil possède une capacité de coupe exceptionnelle. Le disque de tronçonnage est disponible en 3 duretés différentes - vous êtes donc bien équipé pour toutes les applications sur les pièces moulées.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q317333
EAN 9003178558183
UBB 500572054244
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 855818
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.