text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 230X1,9X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de co

Numéro d'article 7E406969
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.9
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 46
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.9
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de coupe. Préparez-vous à faire passer vos projets à la vitesse supérieure avec ce disque à tronçonner.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E406969
EAN 9003172420516
UBB 500683337777
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332809
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.