text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 223040 300X3,5X32MM


Le disque à tronçonner BASIC pour la scie à essence est un outil universel pour couper de grandes sections d'acier. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner peut devenir votre nouvel outil préféré. Cet outil de tronçonnage économique facilite leur travail tout en offrant des résultats fiables. Avec sa construction robuste

Numéro d'article T6180.300.353
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 100
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner BASIC pour la scie à essence est un outil universel pour couper de grandes sections d'acier. Que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, ce disque à tronçonner peut devenir votre nouvel outil préféré. Cet outil de tronçonnage économique facilite leur travail tout en offrant des résultats fiables. Avec sa construction robuste et sa capacité de coupe facile, ce disque à tronçonner est parfait pour le travail autour de la maison ou sur le chantier.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6180.300.353
EAN 9003172230405
UBB 500571228849
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 223040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.