Disques de coupe
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
Disques de coupe
T6181.150.272
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
Tyrolit Disque à tronçonner 223016 150X2,5X22,23
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
T6181.150.272
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
150
Granulation
30
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Carbure de silicium
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
150
Granulation
30
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Carbure de silicium
Marque
Tyrolit
Poids par pièce (g)
77
Code Douanier
68042218
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
T6181.150.272
EAN
9003172230160
UBB
500504616854
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
223016