text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 223012 115X2,5X22,23


Ce disque à tronçonner BASIC convient au tronçonnage d'une grande variété de matériaux en pierre, y compris les carreaux, la céramique et les briques. Disponibles dans des épaisseurs comprises entre 2,5 et 3 mm, ces outils permettent d'obtenir des arêtes de coupe nettes. Le disque à tronçonner BASIC constitue donc une option économique pour le tronçonna

Numéro d'article T6181.115.272
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Ce disque à tronçonner BASIC convient au tronçonnage d'une grande variété de matériaux en pierre, y compris les carreaux, la céramique et les briques. Disponibles dans des épaisseurs comprises entre 2,5 et 3 mm, ces outils permettent d'obtenir des arêtes de coupe nettes. Le disque à tronçonner BASIC constitue donc une option économique pour le tronçonnage de la pierre.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6181.115.272
EAN 9003172230122
UBB 500504609271
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 223012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.