text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 223000 178X3,0X22,23MM


Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour

Numéro d'article T6180.178.322
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 160
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour les bricoleurs comme pour les professionnels. Le disque à tronçonner BASIC 2in1 vous permet d'effectuer vos travaux de tronçonnage plus rapidement et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6180.178.322
EAN 9003172230009
UBB 500504609016
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 223000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.