text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 222042 178X3,0X22,23


Ce disque à tronçonner BASIC convient au tronçonnage d'une grande variété de matériaux en pierre, y compris les carreaux, les céramiques et les briques. Disponibles dans des épaisseurs comprises entre 2,5 et 3 mm, ces outils permettent d'obtenir des arêtes de coupe nettes. Le disque à tronçonner BASIC vous offre donc une option rentable pour le tronçonn

Numéro d'article T6181.178.322
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 140
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Ce disque à tronçonner BASIC convient au tronçonnage d'une grande variété de matériaux en pierre, y compris les carreaux, les céramiques et les briques. Disponibles dans des épaisseurs comprises entre 2,5 et 3 mm, ces outils permettent d'obtenir des arêtes de coupe nettes. Le disque à tronçonner BASIC vous offre donc une option rentable pour le tronçonnage de la pierre.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6181.178.322
EAN 9003172220420
UBB 500504618181
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 222042
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.