text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 222[delete] 150X2,5X22,23MM


Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour les bricoleurs comme pour les professionnels. Le disque à tronçonner BASIC 2in1 vous permet d'effectuer vos travaux de tronçonnage plus rapidement et plus efficacement.

Položka č. T6180.150.272
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 119
Code Douanier 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour les bricoleurs comme pour les professionnels. Le disque à tronçonner BASIC 2in1 vous permet d'effectuer vos travaux de tronçonnage plus rapidement et plus efficacement.

Čísla materiálu

Položka č. T6180.150.272
EAN 9003172229997
UBB 500504606616
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 222999
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.