text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 200X1,6X32


Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines à tronçonner stationnaires et des machines à affûter les scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de rendement élevées et une usure de l'outil nettement réduite, ce

Numéro d'article 9U824803
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N

La description

Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines à tronçonner stationnaires et des machines à affûter les scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de rendement élevées et une usure de l'outil nettement réduite, ce qui optimise nettement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U824803
EAN 9003172306919
UBB 500572064557
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 230691
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.