text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 200X1,2X30


Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier inoxydable sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Les valeurs de performance les plus élevées avec une usure d'outil considérablement réduite caractérisent ce pr

Numéro d'article 3J736342
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 200
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 200
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 151
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 30
Model 1A1RH 06290G

La description

Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier inoxydable sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Les valeurs de performance les plus élevées avec une usure d'outil considérablement réduite caractérisent ce produit, qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J736342
EAN 9003176032845
UBB 500572220159
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 603284
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.