text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 200X1,5X20


Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines à tronçonner stationnaires et des machines à affûter les scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance élevées et une usure de l'outil nettement réduite,

Numéro d'article 0Z348298
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.5
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.5
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

La description

Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines à tronçonner stationnaires et des machines à affûter les scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance élevées et une usure de l'outil nettement réduite, ce qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z348298
EAN 9003172821139
UBB 500572064631
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 282113
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.