text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 200


Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines à tronçonner stationnaires et des machines à affûter les scies automatiques. Les valeurs de performance les plus élevées et une usure d'outil considérablement réduite caractérisent ce p

Numéro d'article 7P494252
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N

La description

Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines à tronçonner stationnaires et des machines à affûter les scies automatiques. Les valeurs de performance les plus élevées et une usure d'outil considérablement réduite caractérisent ce produit, qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P494252
EAN 9003170428095
UBB 500513974666
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 42809
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.