text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 180X1,6X32


Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés aux différentes machines de meulage et aux différents pas de dents. Ils conviennent à l'affûtage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arête : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéro d'article 7X648679
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

La description

Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés aux différentes machines de meulage et aux différents pas de dents. Ils conviennent à l'affûtage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arête : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X648679
EAN 9003174931997
UBB 500572064144
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 493199
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.