text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque à tronçonner 178X2,5X22,23


Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour

Numéro d'article 9L252672
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

La description

Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour les bricoleurs comme pour les professionnels. Le disque à tronçonner BASIC 2in1 vous permet d'effectuer vos travaux de tronçonnage plus rapidement et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L252672
EAN 9003172501659
UBB 500572046745
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 250165
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.