text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 178X2,0X22,23


Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le meulage grossier et fin dans la construction de machines et la fabrication de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèveme

Numéro d'article 0Y197886
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Les meules alternatives sont principalement utilisées pour le meulage grossier et fin dans la construction de machines et la fabrication de moules. L'objectif est d'obtenir des surfaces de pièces planes et droites. L'utilisation de meules très poreuses et d'oxydes d'aluminium spéciaux permet d'obtenir un résultat de surface optimal et un taux d'enlèvement de matière élevé. Des résultats de meulage exceptionnels sont obtenus grâce à des spécifications de nuance et de structure adaptées aux aciers non alliés et faiblement alliés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y197886
EAN 9003175253555
UBB 500572046828
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 525355
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.