text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 178X1,6X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour le tronçonnage des tôles, des profilés, des tuyaux, des barres et des matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résulta

Numéro d'article 5G145168
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 46
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque TYROLIT
Model 42

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est l'outil que vous avez toujours recherché. D'une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour le tronçonnage des tôles, des profilés, des tuyaux, des barres et des matériaux solides en acier inoxydable. Il est conçu pour durer tout en offrant d'excellents résultats de coupe. Préparez-vous à faire passer vos projets à la vitesse supérieure grâce à ce disque à tronçonner.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G145168
EAN 9003172915883
UBB 500572056553
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 291588
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.