text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 178X1,6X22,23


Ce disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage d'une large gamme de moules en acier. Il s'agit d'un produit confortable à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Dans tous les cas, le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour u

Numéro d'article 1W399850
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 46
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

La description

Ce disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage d'une large gamme de moules en acier. Il s'agit d'un produit confortable à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Dans tous les cas, le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour un tronçonnage efficace des matériaux en acier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W399850
EAN 9003172412146
UBB 500683345770
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332892
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.