text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 178X1,6X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour des applications de tronçonnage de longue durée. Grâce à sa conception puissante, c'est l'outil idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de très haute qualité, il a été optimisé pour une plus grande durabilité. Ce disque à t

Numéro d'article 9O118318
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 46
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM LONGLIFE pour meuleuse d'angle a été spécialement conçu pour des applications de tronçonnage de longue durée. Grâce à sa conception puissante, c'est l'outil idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de très haute qualité, il a été optimisé pour une plus grande durabilité. Ce disque à tronçonner unique permet de réaliser efficacement le travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O118318
EAN 9003172426266
UBB 500683333552
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332759
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.