Disques de coupe
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
Disques de coupe
4F044579
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
Tyrolit Disque à tronçonner 150X2,5X30
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Grande rentabilité Large assortiment Moins d'effort
Description complète
Numéro d'article
4F044579
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
150
Adapté à un fonctionnement humide
Oui
Granulation
60
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
150
Adapté à un fonctionnement humide
Oui
Granulation
60
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
30
Type de particule
Corundum
Marque
Tyrolit
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Grande rentabilité Large assortiment Moins d'effort
Numéros d'articles
Numéro d'article
4F044579
EAN
9003175916801
UBB
500572063237
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
591680