text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X1,6X22,23


Le disque à tronçonner 2en1 STANDARD pour meuleuse d'angle est la solution pour ceux qui recherchent un outil puissant pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier et en acier inoxydable. Il vous permet de travailler confortablement, fournit des résultats précis et fiables et est conçu pour une longue dur

Numéro d'article 7J256804
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner 2en1 STANDARD pour meuleuse d'angle est la solution pour ceux qui recherchent un outil puissant pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier et en acier inoxydable. Il vous permet de travailler confortablement, fournit des résultats précis et fiables et est conçu pour une longue durée de vie. Ce disque à tronçonner est le choix idéal pour ceux qui souhaitent effectuer des travaux de tronçonnage avec un maximum d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J256804
EAN 9003172414454
UBB 500683342967
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332863
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.