text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X1,6X22,23


Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour

Numéro d'article 2I097031
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour les bricoleurs comme pour les professionnels. Le disque à tronçonner BASIC 2in1 vous permet d'effectuer vos travaux de tronçonnage plus rapidement et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I097031
EAN 9003172409863
UBB 500683344781
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34332874
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.