text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X1,6X22,23


Avec l'introduction du disque à tronçonner de 1,0 mm avec le système CERABOND, la famille de produits s'est enrichie d'un membre puissant. La ligne de produits CERABOND est ainsi complétée et est désormais disponible dans le commerce spécialisé du monde entier.

Numéro d'article 0J736218
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Emballé par 15
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Céramique
Marque Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

La description

Avec l'introduction du disque à tronçonner de 1,0 mm avec le système CERABOND, la famille de produits s'est enrichie d'un membre puissant. La ligne de produits CERABOND est ainsi complétée et est désormais disponible dans le commerce spécialisé du monde entier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J736218
EAN 9003172017341
UBB 500683304769
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34256271
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.