text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X1,2X22,23


Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour

Numéro d'article 6M471376
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 150
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 150
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Tyrolit

La description

Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour les bricoleurs comme pour les professionnels. Réalisez vos travaux de tronçonnage plus rapidement et plus efficacement avec le disque à tronçonner BASIC 2in1.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M471376
EAN 9003172478234
UBB 500717381379
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34354703
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.