text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X1,2X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excelle

Numéro d'article 3C942771
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Model 41

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C942771
EAN 9003172421650
UBB 500683334964
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332795
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.