text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X1,3X22,23


Avec l'introduction du disque à tronçonner de 1,0 mm avec le système CERABOND, la famille de produits s'est enrichie d'un membre puissant. La ligne de produits CERABOND est ainsi complétée et est désormais disponible dans le commerce spécialisé du monde entier.

Numéro d'article 2O354631
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.3
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 60
Emballé par 15
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.3
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Céramique
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Avec l'introduction du disque à tronçonner de 1,0 mm avec le système CERABOND, la famille de produits s'est enrichie d'un membre puissant. La ligne de produits CERABOND est ainsi complétée et est désormais disponible dans le commerce spécialisé du monde entier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2O354631
EAN 9003172017112
UBB 500683305345
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34256274
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.