text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150X1,0X20


Pour l'acier et l'acier rapide Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale Respecter une vitesse de travail maximale de 63 m/s Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil Large assortiment Moins d'effort

Numéro d'article 6Y270346
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Model 41N

La description

Pour l'acier et l'acier rapide Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale Respecter une vitesse de travail maximale de 63 m/s Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil Large assortiment Moins d'effort

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y270346
EAN 9003172821115
UBB 500572067600
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 282111
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.