text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150


Les meules de tronçonnage de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptées au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance très élevées et une usure de l'outil nettement réduite,

Numéro d'article 7A413384
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

La description

Les meules de tronçonnage de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptées au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance très élevées et une usure de l'outil nettement réduite, ce qui optimise nettement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A413384
EAN 9003170428088
UBB 500513974179
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 42808
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.