text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 150


Pour l'acier et l'acier rapide Pour le tronçonnage à sec sur des machines stationnaires et des affûteuses automatiques de lames de scies Fixer la pièce à usiner lors de l'usinage et ne pas exposer le disque à une charge latérale Respecter une vitesse de travail maximale de 63 m/s Performances maximales et nette réduction de l'usure de l'outil Large assortiment Moins d'effort

Numéro d'article 0R592483
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 150
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R592483
EAN 9003170136952
UBB 500513975325
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13695
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.