text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 125X3,0X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excelle

Numéro d'article 5Y210893
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y210893
EAN 9003178723482
UBB 500572046174
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 872348
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.