text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 125X3,0X22,23


Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale La pureté chimique permet de travailler aussi bien sur l'acier que sur l'acier inoxydable Tronçonnage confortable et quasiment sans bavure pour une bonne durée de vie Temps de travail courts grâce à une bonne aptitude à la coupe

Numéro d'article 2R790487
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 42
Type Cut-Off Wheel

La description

Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale La pureté chimique permet de travailler aussi bien sur l'acier que sur l'acier inoxydable Tronçonnage confortable et quasiment sans bavure pour une bonne durée de vie Temps de travail courts grâce à une bonne aptitude à la coupe

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R790487
EAN 9003172919485
UBB 500572045598
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 291948
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.