text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 125X2,8X22,23


Le disque à tronçonner BASIC CUT AND GRIND est un outil universel pour tous les besoins de tronçonnage et de meulage. Ce disque à tronçonner est conçu pour tronçonner et meuler rapidement et efficacement avec la meuleuse d'angle. Avec le disque à tronçonner CUT AND GRIND, il est possible de traiter des applications telles que le meulage, l'ébavurage et

Numéro d'article 7M561219
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.8
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner BASIC CUT AND GRIND est un outil universel pour tous les besoins de tronçonnage et de meulage. Ce disque à tronçonner est conçu pour tronçonner et meuler rapidement et efficacement avec la meuleuse d'angle. Avec le disque à tronçonner CUT AND GRIND, il est possible de traiter des applications telles que le meulage, l'ébavurage et le façonnage, ainsi que le tronçonnage et la plongée avec un seul outil et en une seule étape.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M561219
EAN 9003177570896
UBB 500572040961
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 757089
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.