text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Disque à tronçonner 125X2,0X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM CUT AND GRIND est un outil universel parfait pour le tronçonnage et le meulage. Le disque à tronçonner, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, est doté d'une protection spéciale contre les coupures profondes, ce qui garantit une sécurité maximale lors du tronçonnage. Le disque à tronçonner CUT AND GRIND permet de

Numéro d'article 6J312471
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 27

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM CUT AND GRIND est un outil universel parfait pour le tronçonnage et le meulage. Le disque à tronçonner, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, est doté d'une protection spéciale contre les coupures profondes, ce qui garantit une sécurité maximale lors du tronçonnage. Le disque à tronçonner CUT AND GRIND permet de réaliser des applications telles que le meulage et l'ébavurage, ainsi que le tronçonnage et la plongée en une seule étape.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J312471
EAN 9003170019156
UBB 500572041464
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34042757
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.