text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 125X2,0X22,23


Pour le travail de tous types d'acier Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins 1,0 à 1,9 pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une longévité et une stabilité optimales Longévité extrême grâce à la technologie LONGLIFE Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur) Les retouches telle que le nettoyage ou l'ébarbage ne sont pas nécessaires

Numéro d'article 0K477718
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K477718
EAN 9003176370671
UBB 500572045911
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 637067
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.