Disques de coupe
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
Disques de coupe
8P138680
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
Tyrolit Disque à tronçonner 125X2,5X22,23
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Rentabilité accrue Respect de l'environnement Utilisation universelle
Description complète
Numéro d'article
8P138680
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
30
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
30
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Zirconium corundum
Marque
Tyrolit
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Rentabilité accrue Respect de l'environnement Utilisation universelle
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P138680
EAN
9003179298866
UBB
500572053824
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
929886