text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 125X1,6X22,23


Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales et des matériaux pleins très durs et exigeants 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale Phases de travail réduites Productivité accrue Coûts de production réduits

Numéro d'article 7D771663
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Emballé par 15
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Céramique
Marque Tyrolit
Model 41

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D771663
EAN 9003172017136
UBB 500683303936
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34256266
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.