text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 125X1,0X20


Le disque à tronçonner PREMIUM CBN de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en acier rapide (HSS). Grâce au système de liant innovant, combiné à la qualité de grain appropriée, il est possible d'obtenir une performance de coupe parfaite et une durée de vie maximale. La coupe extrêmement froide de ces outils permet

Numéro d'article 3X925284
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 151
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Autre
Model 1A1R

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM CBN de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en acier rapide (HSS). Grâce au système de liant innovant, combiné à la qualité de grain appropriée, il est possible d'obtenir une performance de coupe parfaite et une durée de vie maximale. La coupe extrêmement froide de ces outils permet d'obtenir les résultats les plus précis et une résistance optimale à l'usure, ce qui porte vos processus de travail à un nouveau niveau de performance.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X925284
EAN 9003171644852
UBB 500572219839
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 164485
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.