text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 120X2,0X51


Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance élevées et une usure d'outil considérablement réduite, ce

Numéro d'article 9S957704
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 120
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2
Diamètre de disque (mm) 120
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 51
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

La description

Les disques à tronçonner de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptés au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Ce produit se caractérise par des valeurs de performance élevées et une usure d'outil considérablement réduite, ce qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9S957704
EAN 9003170011976
UBB 500572061827
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1197
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.