text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 115X1X22,23


Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales et des matériaux pleins très durs et exigeants 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale Phases de travail réduites Productivité accrue Coûts de production réduits

Article number 6F659243
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Packed per 15
Full Box only

Specifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Céramique
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Description

Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales et des matériaux pleins très durs et exigeants 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale Phases de travail réduites Productivité accrue Coûts de production réduits

Article numbers

Article number 6F659243
EAN 9003172012636
UBB 500647549434
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  34241344
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.