text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 115X1,2X22,23


Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleinsLa nouvelle technologue DEEP CUT PROTECTION protège le disque et l'alésage La plongée maximale dans la pièce est possible, sans risque d'endommager le disque DEEP CUT PROTECTION va plus loin en termes de sécurité pour l'opérateur Grand confort grâce à la spécification plus coupante

Numéro d'article 3V664386
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Marque TYROLIT
Model 42

La description

Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleinsLa nouvelle technologue DEEP CUT PROTECTION protège le disque et l'alésage La plongée maximale dans la pièce est possible, sans risque d'endommager le disque DEEP CUT PROTECTION va plus loin en termes de sécurité pour l'opérateur Grand confort grâce à la spécification plus coupante

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V664386
EAN 9003170018999
UBB 500572061173
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34042238
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.