text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 115X1,0X22,23


Ce disque à tronçonner PREMIUM permet de travailler avec une puissance réduite sur une large gamme de matériaux. Qu'il s'agisse de tuiles, de céramiques, de briques ou de métaux non ferreux, cet outil garantit une coupe nette avec un minimum d'effort. En outre, la faible épaisseur de la meule (un millimètre seulement) permet de réduire la formation de p

Numéro d'article 3C752827
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Adapté à la céramique Oui
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Ce disque à tronçonner PREMIUM permet de travailler avec une puissance réduite sur une large gamme de matériaux. Qu'il s'agisse de tuiles, de céramiques, de briques ou de métaux non ferreux, cet outil garantit une coupe nette avec un minimum d'effort. En outre, la faible épaisseur de la meule (un millimètre seulement) permet de réduire la formation de poussière lors du tronçonnage ainsi que les déchets de tronçonnage - un atout en termes de respect de l'opérateur et de l'environnement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C752827
EAN 9003172444314
UBB 500683338767
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332827
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.