text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 115X1,0X22,23


Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour

Numéro d'article 1K907171
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque TYROLIT
Model 41

La description

Le disque à tronçonner BASIC 2in1 est l'outil idéal pour tous les travaux de tronçonnage. Qu'il s'agisse de tôles, de profilés, de tuyaux, de barres ou de matériaux solides en acier ou en acier inoxydable, avec ce disque à tronçonner, vous êtes parfaitement servi. Sa construction robuste et ses performances fiables font de cet outil le choix idéal pour les bricoleurs comme pour les professionnels. Le disque à tronçonner BASIC 2in1 vous permet d'effectuer vos travaux de tronçonnage plus rapidement et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K907171
EAN 9003172409832
UBB 500683343957
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34332870
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.