text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 115X1,6X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est un outil très performant qui facilite la coupe des métaux non ferreux. Conçu spécialement pour des matériaux tels que l'aluminium, il permet d'obtenir une coupe lisse et professionnelle avec un minimum d'effort. De nouvelles spécifications empêchent l'encrassement et l'émoussement dus à l'abrasion

Numéro d'article 5S615569
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 46
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse d'angle est un outil très performant qui facilite la coupe des métaux non ferreux. Conçu spécialement pour des matériaux tels que l'aluminium, il permet d'obtenir une coupe lisse et professionnelle avec un minimum d'effort. De nouvelles spécifications empêchent l'encrassement et l'émoussement dus à l'abrasion du matériau, ce qui lui confère une longévité accrue et des performances constantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S615569
EAN 9003172442815
UBB 500683338353
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332823
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.