text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à tronçonner BASIC D125x1mm droit INOX perçage de 22,23 mm TYROLIT


Numéro d'article 7V926958
Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Autre
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 7V926958
EAN 9003172409733
UBB 500683343791
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332869
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.