text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 115X1,2X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excelle

Numéro d'article 3D845785
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 115
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.2
Diamètre de disque (mm) 115
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Tyrolit

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM 2in1 pour meuleuse d'angle est l'outil idéal pour un large éventail d'applications de tronçonnage. Grâce à sa conception puissante et à sa grande pureté chimique, cet outil est le choix idéal pour couper l'acier et l'acier inoxydable. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, ce disque à tronçonner offre une excellente durabilité et une grande longévité. Ce disque à tronçonner unique permet d'effectuer le travail rapidement et efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D845785
EAN 9003173029305
UBB 500717383193
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34472855
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.