text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 115X1,0X22,23


Le disque à tronçonner PREMIUM ACCU a été spécialement conçu pour la meuleuse d'angle sans fil et est idéal pour le tronçonnage de petits diamètres et de barres. Les travaux de tronçonnage peuvent être effectués rapidement et avec un grand confort de travail, même dans les endroits difficiles d'accès. Ce disque à tronçonner est l'accessoire idéal pour t

Numéro d'article 5E413777
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner PREMIUM ACCU a été spécialement conçu pour la meuleuse d'angle sans fil et est idéal pour le tronçonnage de petits diamètres et de barres. Les travaux de tronçonnage peuvent être effectués rapidement et avec un grand confort de travail, même dans les endroits difficiles d'accès. Ce disque à tronçonner est l'accessoire idéal pour tous les bricoleurs et les professionnels qui souhaitent passer à la vitesse supérieure dans leurs travaux de tronçonnage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E413777
EAN 9003170010528
UBB 500572058468
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34022958
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.