text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 115


Pour le travail de différentes qualités d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins 0,75 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une durée de vie et une stabilité optimale. La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, rend le travail confortable et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur) Spécialement conçus pour les aciers inoxydables et résistant aux acides

Numéro d'article 2U946243
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 41

La description

Pour le travail de différentes qualités d'acier inoxydable Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins 0,75 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale 2,0 à 3,0 mm pour une durée de vie et une stabilité optimale. La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, rend le travail confortable et produit ainsi d'excellents résultats sur l'acier inoxydable Temps de travail réduits grâce à l’excellente aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur) Spécialement conçus pour les aciers inoxydables et résistant aux acides

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U946243
EAN 9003170414913
UBB 500512718775
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 41491
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.