text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 100X1,0X20


Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines de meulage et à différents pas de dents. Ils conviennent à l'affûtage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arête : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéro d'article 8V626662
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N

La description

Tyrolit vend un large assortiment d'outils adaptés à différentes machines de meulage et à différents pas de dents. Ils conviennent à l'affûtage à sec et sous arrosage pour les scies HSS, chrome vanadium et stellite. Les produits sont disponibles avec différents profils d'arête : forme 1, 1F, 1C, dans des diamètres allant de 150 à 350 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V626662
EAN 9003175293926
UBB 500572067295
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 529392
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.