text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 100


Le disque à tronçonner diamanté PREMIUM de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en carbure de tungstène. Grâce au système de liant innovant, combiné à la qualité de grain appropriée, il est possible d'obtenir une performance de coupe parfaite et une durée de vie maximale. La coupe extrêmement froide de ces outils

Numéro d'article 2M084264
Application Séparer
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 126
Adapté au métal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté à un fonctionnement humide Oui
Granulation 126
Adapté au métal Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Autre
Marque Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner diamanté PREMIUM de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en carbure de tungstène. Grâce au système de liant innovant, combiné à la qualité de grain appropriée, il est possible d'obtenir une performance de coupe parfaite et une durée de vie maximale. La coupe extrêmement froide de ces outils permet d'obtenir les résultats les plus précis et une résistance optimale à l'usure, portant vos processus de fabrication à un nouveau niveau de performance.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M084264
EAN 9003171087284
UBB 500513975994
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 108728
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.