text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 100


Les meules de tronçonnage de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptées au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Les valeurs de performance les plus élevées avec une usure d'outil considérablement réduite caractérisent ce prod

Numéro d'article 2J452033
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1
Diamètre de disque (mm) 100
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Corundum
Adapté à une utilisation sèche Oui
Marque Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

La description

Les meules de tronçonnage de laboratoire PREMIUM sont parfaitement adaptées au tronçonnage à sec d'échantillons de laboratoire en acier et en acier rapide sur des machines de tronçonnage stationnaires et des affûteuses de scies automatiques. Les valeurs de performance les plus élevées avec une usure d'outil considérablement réduite caractérisent ce produit, qui optimise clairement vos processus en termes d'économie et d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J452033
EAN 9003170466332
UBB 500513975168
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 46633
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.